曜日別特売

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース

モリコート 樹脂・ゴム部品用 EM-50Lグリース - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
(2件のレビュー)

ポリαオレフィン系半透明白色グリースです。耐プラスチック性、消音性に優れています。オイルの滲み出しが少ないタイプです。非シリコーン系で電気接点不良の心配が少ないタイプです。

用途樹脂ギアの消音と潤滑。ちょう度1号白色半透明容量(kg)1質量(kg)1.2トラスコ品番397-4383材質主成分:ポリαオレフィン油、リチウム石けん使用温度範囲-40~150℃使用目的消音、潤滑主成分ポリαオレフィン油、リチウム石けん混和ちょう度325危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性耐プラスチック性、耐磨耗性内容量1缶(1kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48835762EM-50L-10 (半透明)
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: グリスアップ
製造業

’88~’93年製CDラジカセの、修理技術者向けマニュアルがweb上で閲覧できるようになり、塗布箇所の図示と共に本品が指定されていたので購入。しかし(知ってたが)ほんのチョッピリで良かった。もし50g~100gくらいのが小売りされていれば、マニアも買いやすくなるのではなかろうか。

対象商品 : 48835762
2017-01-31
用途: プリンターメンテナンス時に使用
サービス業

他のグリースに比べ静音に優れている為、ギアの噛み合わせが静かになり動作時の音が気にならないので良かった。
出来れば、もっと少量(100~200g位)の商品が有った方が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする