デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート EPグリース
鉱油系二硫化モリブデングリースです。
チャック用です。
用途
工作機械チャックのかじり防止。
ちょう度
285
色
黒
容量(kg)
1
質量(kg)
1.2
トラスコ品番
397-4391
使用温度範囲(℃)
-30~150
使用目的
かじり防止
主成分
鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
商品タイプ
モリブデングリース
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835805
EP-10
¥
19,778
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください