デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 極圧グリース・汎用 BR2プラスグリース
汎用二硫化モリブデン系グリースです。高荷重、高速または低速の往復運動下でも良好な潤滑性能を発揮します。
用途
高荷重用のベアリングギアの潤滑。
ちょう度
280
色
黒
特性
極圧性、耐荷重性、高速性
トラスコ品番
397-4367
材質
主成分:鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
質量(kg)
18
使用温度範囲
-30~130℃
容量(kg)
16
使用目的
潤滑
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48835796
BR2-16
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください