カルティオビッグ 固定

カルティオビッグ 固定 - TRUSCOカルティオビッグ 固定 - TRUSCOカルティオビッグ 固定 - TRUSCOカルティオビッグ 固定 - TRUSCOカルティオビッグ 固定 - TRUSCOカルティオビッグ 固定 - TRUSCO

メッシュ構造+エアキャスターの採用により軽量化を実現。取り回しが軽く操作性・静音性に優れた台車です。

付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個
滑り止めゴム:天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小8個
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。適合(ストッパー)MPK-900FB材質ハンドル表面処理:粉体塗装車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯+ゴムタイプ固定ハンドルタイプ積載荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)620ハンドル高さ(mm)850材質(車輪・金具)特殊鋼材質(ハンドル)スチール特性軽量荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940211MPK-900-B400900×620218.512.2ブルー
30,490
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
48940227MPK-900-BK400900×620218.512.2ブラック
30,490
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
48940236MPK-900-OG400900×620218.512.2オリーブ
30,490
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする