こまわりくん用折りたたみボックス

こまわりくん用折りたたみボックス - TRUSCOこまわりくん用折りたたみボックス - TRUSCOこまわりくん用折りたたみボックス - TRUSCOこまわりくん用折りたたみボックス - TRUSCOこまわりくん用折りたたみボックス - TRUSCOこまわりくん用折りたたみボックス - TRUSCOこまわりくん用折りたたみボックス - TRUSCOこまわりくん用折りたたみボックス - TRUSCO
(1件のレビュー)

台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びが簡単です。

トラスコ品番408-6686材質表面:エステル織物+撥水加工、裏面:塩ビ質量(kg)1.3有効内寸(mm)長さ430×幅290×高さ290天板寸法(長さ×幅)(mm)(適合台車)600×390寸法(長さ×幅×高さ)(mm)(箱)440×295×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940123THB-KM
4,370
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48940123
2018-08-21
用途: 道具の運搬で、こまわりくん使用時

さすがに専用だけあって、収まりはいいです。しかしパイプに取付けるマジックテープが少しの衝撃でとれてしまうため、この部分の改良が必要に思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする