TRUSCO
ドンキーカート (折りたたみ式ハンドルタイプ)
こんなお得な商品も!
台車 折りたたみ式 スチール製
モノタロウ
¥
4,998
~
税込
¥
5,498
~
(483)
スタンダードタイプの折たたみハンドルタイプで使用しない時は積み重ねて保管できます。
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター)
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
省音、積み重ねて保管
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
ハンドルタイプ
折りたたみ
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940376
101N
740×480
145
12
¥
13,830
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
48940394
201N
810×510
205
17.5
¥
33,470
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
58424344
301N
915×615
205
26
¥
23,760
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません