TRUSCO
ドンキーカート 固定式
過酷な作業環境向けの固定ハンドルタイプです。
仕様
組立式
固定ハンドルタイプ
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
組立式、固定ハンドルタイプ
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940385
108N
150
740×480
145
12
ブルー
¥
13,350
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
48940403
202N
250
810×510
205
17.5
ブルー
¥
33,720
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌日出荷
58424457
302N
300
915×615
205
25
ブルー
¥
23,360
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
58424466
502N
500
1225×775
295
48
ブルー
¥
72,270
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800