曜日別特売

樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車

樹脂台車用 エアーキャスター固定Φ125ゴム車 - TRUSCO

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。

仕様ベアリング入りトラスコ品番423-8427形状固定質量(g)650材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)140×94取付高H(mm)168取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1205.4材質(金具)超特殊強力鋼板取付ピッチX×Y(mm)80×80車輪径D(Φmm)125材質(ホイール)ナイロン騒音対策あり内容量1個
注意
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940367TAMR-125NRB
3,210
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする