TRUSCO
ドンキーカート 固定式 ピン式固定車S付
ピン式ブレーキの完全ロックタイプ、車輪が濡れても滑りません。
仕様
ブレーキ付
付属品
自在キャスター、固定キャスター各2個(100Φ、130Φはラジアルベアリング入省音キャスター)
適合
(ストッパー)100NKB
トラスコ品番
414-5071
材質
マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
固定ハンドルタイプ
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
ハンドル高さ(mm)
830
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940437
108NKB
150
740×480
145
15
¥
26,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください