TRUSCO
貫通ドライバー(マグネット入り)
(1件のレビュー)
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
種類
グリップドライバー
硬度
HRC56~58
適合規格
DIN規格適合品
表面処理
全身焼入
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48923761
TKD-5.5-75
マイナス
5.5mm
75
¥
1,110
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
48923777
TKD-6.5-100
マイナス
6.5mm
100
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
48923786
TKD-6.5-150
マイナス
6.5mm
150
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48923795
TKD-8-150
マイナス
8mm
150
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
48923725
TKD-1-75
プラス
No.1
75
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
48923734
TKD-2-100
プラス
No.2
100
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
48923743
TKD-2-150
プラス
No.2
150
¥
1,330
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
48923752
TKD-3-150
プラス
No.3
150
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください