TRUSCO
貫通ドライバー(マグネット入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
先端サイズ
6.5mm
5.5mm
6.5mm
8mm
No.1
No.2
No.3
先端形状
マイナス
マイナス
プラス
軸長(mm)
100
75
100
150
全長(mm)
210
175
210
260
272
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48923777
品番
TKD-6.5-100
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
軸の根本に六角ナットをとりつけてあり、スパナを掛けてより強く回すことができます。
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5mm
軸長(mm)
100
トラスコ品番
423-9393
全長(mm)
210
質量(g)
136.0
種類
グリップドライバー
硬度
HRC56~58
適合規格
DIN規格適合品
表面処理
全身焼入
材質(軸)
特殊鋼(SVCM)
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり