TRUSCO
プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ固定キャスター付
オプションブレーキには固定キャスターが含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様
固定キャスターをロックします
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
ピン式ロックタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940525
100NKB
414-4937
101N、108N、S101N、102N、104N、105N、107N、115N
2.8
¥
17,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
48940552
200NKB
414-5135
201N、202N、204N、207N
5.2
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
48940604
300NKB
414-5283
301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N
5.2
¥
21,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください