TRUSCO
プレス製台車 ドンキーカート用ピン式ブレーキ自在キャスター付
オプションブレーキには固定キャスターとスペンサーが4個とキャスター取り付けボルト16本が含まれています。キャスターと一体化したブレーキなのでキャスターの付け替え作業のみで調節はいりません。
仕様
自在キャスターをロックします
材質
本体:スチール、スペンサー:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
タイプ
ピン式ロックタイプ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48940543
200NJB
414-5127
201N、202N、204N、207N
7.2
¥
26,120
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
30日以内出荷
48940595
300NJB
414-5275
301N、302N、303N、304N、305N、307N、307NW、308N、310N、315N、315NJ
7.2
¥
26,240
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
45日以内出荷
48940647
500NJB
414-5569
502N、503N、504N、507N、507NW、510N
13.2
¥
46,260
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください