TRUSCO
TTC型コンテナ用仕切
TTC型用の仕切り板です。
色
クリア
材質
ポリプロピレン(PP)
適合コンテナ
TTC-1-TM
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
高さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48941164
TTC-L-TM
381
95
4.5
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
48941173
TTC-S-TM
246
75
4.5
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください