曜日別特売

ルートバン 3段式

ルートバン 3段式 - TRUSCOルートバン 3段式 - TRUSCOルートバン 3段式 - TRUSCO
(1件のレビュー)

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。

付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ3段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940902MPB-503-B100385515888880756.7再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
20,690
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
48940911MPB-503-GN100385515888880756.7再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
20,690
17,980
19,778(税込)
当日出荷
48940981MPB-603-B100415615888880757.8再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
22,170
19,980
21,978(税込)
当日出荷
48940997MPB-603-GN100415615888880757.8再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
22,170
19,980
21,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48940911
2020-09-23
用途: 塗料運搬時や作業時
三興塗料株式会社製造業

2回目の追加購入です。
今までで一番使用しやすいとのことでした。
軽量なのに安定感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする