曜日別特売

ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付

ルートバン 2段式 こぼれ止め1段付 - TRUSCOルートバン 2段式 こぼれ止め1段付 - TRUSCO

荷台は堅牢なリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。上部天板に柵が付いていて荷崩れを防止します。(軽量物の積載時)

付属品自在キャスター、固定キャスター各2個材質ホイール:ナイロン樹脂タイプ2段式タイプブレーキ有無なしキャスター自在×2、固定×2内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
高さ(mm)
上段高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48940884MPB-502K-B100385515687682754.95再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
16,230
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
48940893MPB-502K-GN100385515687682754.95再生ポリプロピレン(PP)再生材100%エラストマー樹脂スチール(三価クロムメッキ)
16,230
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする