TRUSCO
二硫化モリブデン入りグリス
(1件のレビュー)
二硫化モリブデンを高濃度に配合した高性能極圧リチウムグリスです。
一般のグリスでは防止できない磨耗、焼付の防止、部品寿命、給脂間隔延長などの効果があります。
用途
乾燥炉、加熱炉、熱風送風機などの高温箇所に。
ちょう度
No.2
色
黒
容量(g)
80
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-10~130
主成分
鉱物油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐磨耗性、焼付防止
商品タイプ
モリブデン入りリチウムグリース
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48919123
TCG80-2M-2-1P
1本(80g)
415-4941
¥
660
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
48919114
TCG80-2M-2
1パック(80g×30本)
415-5009
¥
15,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください