TRUSCO
シャーシーグリス
(1件のレビュー)
カルシウム石けん基で、極圧・耐水性に優れており、汎用タイプです。
用途
車輌の下回りのグリス給油箇所に。
色
黄褐色
容量(g)
80
質量(g)
80
材質
主成分:鉱物油、カルシウム石けん
使用温度範囲
-10~80℃
危険物の類別
非危険物
特性
極圧性、耐水性
商品タイプ
カルシウム石けんグリース
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ちょう度
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48919044
TCG80-1-1P
1本
No.1
415-4894
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
48919062
TCG80-2-1P
1本
No.2
415-4908
¥
430
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48919035
TCG80-1
1パック(30本)
No.1
415-4959
¥
11,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
48919053
TCG80-2
1パック(30本)
No.2
415-4967
¥
11,100
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください