TRUSCO
トクマルチップソー
火花・粉塵が少なく、カケ・バリ・カエリが出にくいです。耐久性に優れた超硬質合金サーメットチップ採用で切断コストを低減します。スピーディーな切断で作業性が抜群です。
用途
アングル鋼、チャンネル鋼、ステンレス鋼・電線管、丸・角パイプ、寸切ボルト、鉄管、鉄筋、一般軟鋼材、アルミサッシ、銅管、真鍮棒などの切断に。
刃数
36
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
1.8
トラスコ品番
400-4531
材質
台金:高炭素鋼、チップ:サーメット
質量(g)
260
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
切断能力(mm)ステンレス
3
切断能力(mm)鉄鋼
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31253515
TCT-180N
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
48927934
TCT-180N
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください