インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット

インパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット - TRUSCOインパクト用ヘキサゴンソケット差替式ビット - TRUSCO
(1件のレビュー)

差替式ヘキサゴンビットソケットのビットのみです。

用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。先端形状六角本数1両頭機能片頭内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48921731TBIT22-17-419-965150120
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921747TBIT22-19-419-966950140
1,370
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921765TBIT22-24-419-968550176
1,690
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921774TBIT22-27-419-969350200
2,170
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921783TBIT22-32-419-970755243
2,840
2,498
2,748(税込)
当日出荷
48921756TBIT22-2222419-967750162
1,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921774
2021-05-27
用途: フォークの分解
金融・保険業

gpz900rフロントフォークを分解するのに丁度いい

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする