TRUSCO
インパクト用ロングソケット(差込角19.0)
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状
6角
差込角(mm)
19.0
対辺寸法(mm)
35
トラスコ品番
419-9383
全長(mm)
100
質量(g)
785
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48921424
T6-35AL
¥
4,510
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください