曜日別特売

インパクトソケット用Oリング

インパクトソケット用Oリング - TRUSCOインパクトソケット用Oリング - TRUSCOインパクトソケット用Oリング - TRUSCO
(2件のレビュー)

インパクト用ソケットの消耗部品です。

用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。内容量1袋(10個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
厚さ(mm)
内径(Φmm)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48921451TO3513T3-06A~12A、T3-08AL~12AL、THX3-03~103.5135
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921467TO3516T3-13A~24A、T3-13AL~19AL、TAD34、TEX3-075~150、TUN3、TUN3S3.5167
1,340
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48921476TO4019T4-08A~14A、T4-08AL~14AL、THX4-05~12、TAD434.01915
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48921485TO4024T4-15A~36A、T4-15AL~36AL、THX4-14~17、TAD46、TEX4-100~300、TUN4、TUN4S4.02419
1,520
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48921494TO5036T6-17A~46A、T6-19AL~46AL、T6-22AHS、T6-17AHH~32AHH、TAD64、TAD68、TEX6-100~300、TUN6、TUN6S5.03634
1,950
1,698
1,868(税込)
当日出荷
48921503TO7045T8-17A~70A、T8-24AL~60AL、T8-22AHS、T8-17AHH~32AHH、TAD86、TEX8-150~300、TUN87.04568
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48921512TO7075T8-70A~95A7.075114
2,370
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921476
2022-05-09
用途: インパクトレンチのビットアダプタ
その他業種

以前から使っていた物が回転で緩み、ピンが外れ易く困っていました。
内径の小さ目で太いので外れ事が無くなり助かっています。

対象商品 : 48921485
2017-01-22
用途: TONE AJ40のピンをなくしたので、購入
建設業・工事業

TONE AJ40のピンと一緒に購入。ぴったりのサイズで、購入してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする