曜日別特売

超ロングめがねレンチ(15°タイプ)

超ロングめがねレンチ(15°タイプ) - TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ) - TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ) - TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ) - TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ) - TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ) - TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ) - TRUSCO超ロングめがねレンチ(15°タイプ) - TRUSCO
(7件のレビュー)
形状オフセット材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
全11種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
内容量
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
対辺寸法(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48922937TSM15-08101本8×10229.5415-919564
2,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922946TSM15-10121本10×12283415-9209119
2,640
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922955TSM15-11131本11×13320415-9217160
2,810
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922964TSM15-12141本12×14320415-9225159
2,840
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922973TSM15-13151本13×15320415-9233157
3,390
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
48922991TSM15-16181本16×18394415-9250345
4,050
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
48923007TSM15-17191本17×19394415-9268345
4,050
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48923016TSM15-19211本19×21424415-9276540
4,690
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
48923025TSM15-22241本22×24424415-9284534
5,080
4,398
4,838(税込)
当日出荷
31257216TSM15-14171丁14×17358415-9241242
3,430
2,898
3,188(税込)
当日出荷
48922982TSM15-14171本14×17358415-9241242
2,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48922982
2023-04-24
用途: メガネ部分のエッジ

ギリギリまでエッジが残してあるので、頭の掛かりが薄いナットやボルトでもシッカリとホールドしてくれます。他社の製品は、メガネ部が若干テーパー状(?)と言うか、斜めにカットしてある物が多いのですが、狭い場所での使用では掛かりが甘い事があるんです。この製品は梨地で滑り難く、15°のアングルも絶妙なので非常にオススメです。

対象商品 : 48922955
2022-04-26
用途: 自動車整備
農・林・水産業

安価な15°のロングめがねで13ミリは無いので今回初めて購入。
作りは荒いですが使えます。次回は10-12も買おうと思います。

対象商品 : 48923007
2021-11-19
用途: 自動車足回り整備
有限会社きむら動物病院医療・福祉・介護関連業

国産車の足回り整備に使用しています。固く締まった14~19ミリ程度のボルトナットを緩める際に重宝しています。工具が入りにくい場所でも、15度の角度が絶妙に対応してくれます。

1が参考にしています
対象商品 : 48922982
2017-04-16
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

長いので頑固に締め付けられてるボルトを緩めるのに役立ちます。

対象商品 : 48922964
2015-04-11
用途: 車のオイルドレンボルト
菱東漁業

スタンドではドレンボルトを強く締めているため,
自分でオイル交換のときに普通のメガネレンチではなかなか緩まない。
ちょっと衝撃を与えないとボルトは緩まないのですが,これは楽です。
ちょっと高めですけどね。

対象商品 : 48922964
2015-04-12
用途: 車のドレンプラグ
菱東漁業

サイズ14mmは車のドレンプラグに使用。長くて楽。今日初めて使用しました。あまりに軽くて,力加減がまだわからない。(笑)

対象商品 : 48922946
2014-11-08
用途: 自動車整備

普通に使える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする