切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)

切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ) - TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ) - TRUSCO

切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。
ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。

ラチェット機構ありトラスコ品番415-9748材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)811表面処理三価クロムメッキ内容量1セット(8本組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48922544TGRW-800RS
14,120
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする