曜日別特売

インパクト用ロングソケット(差込角12.7)

インパクト用ロングソケット(差込角12.7) - TRUSCO
(1件のレビュー)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。

材質
クロムモリブデン鋼
メッキ処理:リン酸亜鉛皮膜
ソケット形状6角差込角(mm)12.7付属品Oリングセット内容ピン適合OリングTO4019(対辺8~14mm)、TO4024(対辺15~36mm)内容量1個
全10種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48921327T4-08AL8
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921336T4-11AL11
1,350
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48921345T4-15AL15
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921354T4-16AL16
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921363T4-18AL18
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
48921372T4-20AL20
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921381T4-23AL23
1,790
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48921397T4-28AL28
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921406T4-29AL29
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
48921415T4-36AL36
3,830
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48921397
2023-01-07
用途: 自動車板金塗装
株式会社小林車体

いすゞエルフの、ワイパーリンク交換に使用します
このサイズのロングが無いので 助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする