TRUSCO
板金ハンマーTSM用 木柄 楔付
種類
ハンマー柄
全長(mm)
323
材質(柄部)
ヒッコリー
質量(g)
92
適合機種
TSM-137、TSM-160、TSM-166
付属品
くさび1個
トラスコ品番
414-7316
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48924513
TSMK
¥
1,710
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください