曜日別特売

六角軸鉄工用ドリル

六角軸鉄工用ドリル - TRUSCO
(38件のレビュー)

充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。

用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35内容量1本
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48910224T6SDN-182270415-758310.01.8
600
取扱い終了
48910233T6SDN-202473415-759110.02.0
600
取扱い終了
48910242T6SDN-212473415-760510.02.1
600
取扱い終了
48910251T6SDN-222777415-761310.02.2
600
取扱い終了
48910267T6SDN-232777415-762110.02.3
600
取扱い終了
48910276T6SDN-243081415-763010.02.4
600
取扱い終了
48910285T6SDN-253081415-764810.12.5
600
取扱い終了
48910294T6SDN-263081415-765610.12.6
600
取扱い終了
48910303T6SDN-273385415-766410.12.7
600
取扱い終了
48910312T6SDN-283385415-767210.12.8
600
取扱い終了
48910321T6SDN-293385415-768110.12.9
600
取扱い終了
48910337T6SDN-303385415-769910.13.0
600
取扱い終了
48910346T6SDN-313689415-770210.23.1
650
取扱い終了
48910355T6SDN-323689415-771110.23.2
650
取扱い終了
48910364T6SDN-333689415-772910.23.3
650
取扱い終了
48910373T6SDN-343994415-773710.23.4
650
取扱い終了
48910382T6SDN-353994415-774510.23.5
650
取扱い終了
48910391T6SDN-363994415-775310.23.6
700
取扱い終了
48910407T6SDN-373994415-776110.23.7
700
取扱い終了
48910416T6SDN-384399415-777010.253.8
700
取扱い終了
48910425T6SDN-394399415-778810.253.9
700
取扱い終了
48910434T6SDN-404399415-779610.254.0
700
取扱い終了
48910443T6SDN-4143107415-780020.14.1
790
取扱い終了
48910452T6SDN-4243107415-781820.14.2
790
取扱い終了
48910461T6SDN-4347112415-782620.14.3
790
取扱い終了
48910477T6SDN-4447112415-783420.14.4
790
取扱い終了
48910486T6SDN-4547112415-784220.14.5
790
取扱い終了
48910495T6SDN-4647112415-785120.14.6
840
取扱い終了
48910504T6SDN-4747112415-786920.14.7
840
取扱い終了
48910513T6SDN-4852118415-787722.54.8
840
取扱い終了
48910522T6SDN-4952118415-788522.54.9
840
取扱い終了
48910531T6SDN-5052118415-789322.55.0
840
取扱い終了
48910547T6SDN-5152118415-790722.55.1
1,240
取扱い終了
48910556T6SDN-5252118415-791522.55.2
1,240
取扱い終了
48910565T6SDN-5352118415-792322.55.3
1,240
取扱い終了
48910574T6SDN-5457125415-793125.55.4
1,240
取扱い終了
48910583T6SDN-5557125415-794025.55.5
1,240
取扱い終了
48910592T6SDN-5657125415-795825.55.6
1,300
取扱い終了
48910601T6SDN-5757125415-796625.55.7
1,300
取扱い終了
48910617T6SDN-5857125415-797425.55.8
1,300
取扱い終了
48910626T6SDN-5957125415-798225.55.9
1,300
取扱い終了
48910635T6SDN-6057125415-799127.56.0
1,300
取扱い終了
48910644T6SDN-6563133415-800832.06.5
1,400
取扱い終了
48910662T6SDN-7070110415-801622.07.0
1,620
取扱い終了
48910671T6SDN-7570110415-802425.07.5
1,700
取扱い終了
48910687T6SDN-8070110415-803225.08.0
1,780
取扱い終了
48910696T6SDN-8570110415-804130.08.5
2,050
取扱い終了
48910705T6SDN-9070110415-805930.09.0
2,160
取扱い終了
48910714T6SDN-9570110415-806735.09.5
2,490
取扱い終了
48910154T6SDN-10070110415-807535.010.0
2,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48910714
2023-05-18
用途: 硬質な木、鉄などの穴あけ

切れ味は抜群ですが、インパクトから抜けなくなり往生しました。6角軸の幅が本来6.35mmのはずが6.40mmあり、ヤスリで削ってようやくスムーズに抜き差しできるようになりました。天下のTRUSCOさん、管理をしっかりお願いします。些細なことかもしれませんが、現場は2時間止まり大損失です。

対象商品 : 48910364
2023-01-23
用途: 鉄板の穴あけ作業

ドリルドライバー工具で六角軸ドリル刃使うと食いつきがよく、作業時間が短縮になるように
思う。

対象商品 : 48910233
2022-08-04
用途: 鍛金作業で穴あけに使用
製造業

ホームセンターと違い、メーカーを選べて、メーカーごとに径の種が豊富です。

対象商品 : 48910206
2022-03-30
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

12ミリの穴に拡大したくて購入しました。切れ味など問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 48910635
2022-06-07
用途: ピーコン撤去
島岡タイル店建設業・工事業

今の現場で躯体にピーコンが多数残っており、ドリルでもみ切る為に購入しました。刃先が強く摩耗が少なくて助かっています

対象商品 : 48910337
2021-09-28
用途: 看板設置工事時
フジサワデザイン建設業・工事業

他社より切れ味がいいようです。また、数字がもっと分かりやすい方がいいと思いました。

1が参考にしています
2021-03-15
用途: 下穴開け時
サービス業

最初はとても切れ味が良かったのですが、自分の使い方のまずさからすぐに切れ味が落ちてしまいました。もう一度買って、試してみたいです。

対象商品 : 48910644
2021-06-02
用途: 金属、アルミ材の穴あけ
クリエート

センター軸がムラがあるのか回転時に先端にブレがあります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする