曜日別特売

アルミ製踏台 2段 高強度型

アルミ製踏台 2段 高強度型 - TRUSCOアルミ製踏台 2段 高強度型 - TRUSCOアルミ製踏台 2段 高強度型 - TRUSCO
(1件のレビュー)

補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。

用途事務所から工場まで多様な現場で使用できます段数2段材質アルミ仕様完成品質量(kg)2.6踏ざん踏面幅(mm)75設置寸法・奥行(mm)593設置寸法・幅(mm)526天板高さ(m)0.57最大使用荷重(kg)130収納寸法・幅(mm)526収納寸法・奥行(mm)190収納寸法・高さ(mm)650天板寸法・幅(mm)370天板寸法・奥行(mm)192内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48931827TSAF-2-BK0.572段130ブラック2.6423-4111
14,990
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48931836TSAF-2-SV0.572段130シルバー2.6423-4120
14,720
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48931827
2023-03-31
用途: 窓ふき
卸売・小売業

ガソリンスタンドで、窓ふきに使用。体重が重いスタッフがいるため、丈夫な物を探したが今のところ問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする