TRUSCO
アルミ製踏台 3段 高強度型
補強が施されており、頑丈で堅牢なつくりのアルミ製踏台です。
用途
事務所から工場まで多様な現場で使用できます
段数
3段
材質
アルミ
仕様
完成品
質量(kg)
3.6
踏ざん踏面幅(mm)
75
設置寸法・奥行(mm)
754
設置寸法・幅(mm)
567
天板高さ(m)
0.79
最大使用荷重(kg)
130
収納寸法・幅(mm)
567
収納寸法・奥行(mm)
191
天板寸法・幅(mm)
370
天板寸法・奥行(mm)
192
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
段数
最大使用荷重(kg)
色
質量(kg)
トラスコ品番
収納寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48931845
TSAF-3-BK
0.79
3段
130
ブラック
3.6
423-4138
879
¥
20,170
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
48931854
TSAF-3-SV
0.79
3段
130
シルバー
3.6
423-4146
880
¥
20,230
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください