TRUSCO
アルミレベル(箱型)
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管です。(水平)45°測定可能です。箱型フレーム・スケール目盛付です。端面カバーが平らですので壁などにしっかりあてて測定が可能です。
用途
傾き測定に。
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
材質
本体:アルミニウム、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
50.5
内容量
1本
全12種類を絞り込む
呼び寸法(mm)
選択してください
230
300
380
450
600
900
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(g)
マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48930533
TL-230M
230
415-8211
230
210
1ヵ所
¥
4,590
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
48930551
TL-300M
300
415-8245
300
280
2ヵ所
¥
5,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930576
TL-380M
380
415-8229
380
330
2ヵ所
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930594
TL-450M
450
415-8237
450
360
2ヵ所
¥
5,950
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930612
TL-600M
600
415-8253
600
460
2ヵ所
¥
6,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48930637
TL-900M
900
415-8261
900
640
2ヵ所
¥
7,930
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
48930524
TL-230
230
415-8156
230
180
なし
¥
2,810
取扱い終了
48930542
TL-300
300
415-8164
300
220
なし
¥
3,000
取扱い終了
48930567
TL-380
380
415-8172
380
270
なし
¥
2,960
取扱い終了
48930585
TL-450
450
415-8181
450
300
なし
¥
3,340
取扱い終了
48930603
TL-600
600
415-8199
600
400
なし
¥
3,580
取扱い終了
48930621
TL-900
900
415-8202
900
580
なし
¥
4,940
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください