高性能油吸着材

高性能油吸着材 - TRUSCO

自重の10倍以上の油吸着力です。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着します。親油性・疎水性に優れており、比重が約0.9と軽いため海上でも浮きやすく水分をほとんど吸いません。3層構造による独自製法のため強度に優れ、油吸着後も形状が安定します。国土交通省型式承認取得品です。

用途オイル用。(水は吸いません)流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に。仕様国土交通省型式承認取得品トラスコ品番416-3206材質ポリプロピレン(PP)100%厚さ(mm)4質量(kg)17ブルータイプシートタイプ縦(mm)650横(mm)650吸収量(L/箱)(油)200内容量1箱(100枚)
注意
※油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936106TOC-P100-65
42,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする