TRUSCO
T形アイ
引っ掛ける部分が板形状のタイプです。
皿頭のねじをご使用ください。
TET-4は座ぐりなしタイプです。
用途
支柱や壁面などへの取り付けに。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48917513
TET-1
1袋
ステンレス(SUS304)
409-9176
7
14
3.2
¥
780
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48917522
TET-2
1袋
ステンレス(SUS304)
409-9184
24
20.5
4.2
¥
1,060
¥
909
¥
1,000
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48917531
TET-3
1袋
ステンレス(SUS304)
409-9192
37
30
4.2
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046753
TET-4
1個
-
208-1034
50
30
5.2
¥
1,960
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください