曜日別特売

pHメーター

pHメーター - TRUSCOpHメーター - TRUSCO

水周りで安心の防水タイプ(IP57準拠)です。便利なセンサー交換タイプです。

用途各種水質調査に。測定範囲(pH)0~14幅(mm)37.5奥行(mm)37.5高さ(mm)170質量(g)87電源コイン型リチウム電池(CR2032)×2個(別売)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
精度(pH)
分解能
検出単位
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21603340TPH-6011±0.20.1pH(pH)0.1415-0961
13,830
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
21603349TPH-6011A±0.10.01pH(pH)0.01415-0970
16,910
12,980
14,278(税込)
当日出荷
48917066TPH-6011±0.20.1pH(pH)0.1415-0961
12,600
取扱い終了
代替品有
48917075TPH-6011A±0.10.01pH(pH)0.01415-0970
15,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48917066TPH-601121603340TPH-6011TPH-6011 pHメーター TRUSCO 21603340pHメーターTRUSCO1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
48917075TPH-6011A21603349TPH-6011ATPH-6011A pHメーター TRUSCO 21603349pHメーターTRUSCO1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする