曜日別特売

ワリカン(ステンレス製)

ワリカン(ステンレス製) - TRUSCOワリカン(ステンレス製) - TRUSCOワリカン(ステンレス製) - TRUSCOワリカン(ステンレス製) - TRUSCOワリカン(ステンレス製) - TRUSCOワリカン(ステンレス製) - TRUSCO

プライヤなどで絞って閉じます。

用途連結金具として。
全16種類を絞り込む
寸法L(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
寸法D(mm)
使用荷重(kN)
寸法W(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63046857TRG-101袋79101.277940
500
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046866TRG-111袋105111.4710544
670
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046875TRG-131袋172131.9617252
800
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046884TRG-161袋314162.4531464
1,500
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
63046893TRG-91袋6090.986039
380
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053595TRG-1.21袋(5個)11.20.01837.7
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053604TRG-1.41袋(5個)1.51.40.023.27.3
250
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
63053613TRG-1.61袋(5個)3.51.60.015516.8
300
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
48917626TRG-21袋(5個)520.033.512
340
299
329(税込)
当日出荷
48917644TRG-31袋(2個)830.07524
240
209
230(税込)
当日出荷
48917653TRG-41袋(1個)740.156.526
190
169
186(税込)
当日出荷
メーカー直送
48917662TRG-51袋(1個)1250.2827
200
179
197(税込)
当日出荷
48917671TRG-61袋(1個)2060.29931
250
219
241(税込)
当日出荷
48917687TRG-71袋(1個)3170.391037
270
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
48917696TRG-81袋(1個)4680.491238
290
249
274(税込)
当日出荷
メーカー直送
48917635TRG-251袋(4個)122.50.054.514
360
309
340(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする