TRUSCO
火花養生シート ロール
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
種別
ロール
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.21
材質
基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
規格
JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48931321
THS-R-25M
25
6.75
¥
43,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
48931337
THS-R-50M
50
13.50
¥
53,760
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください