ダイヤモンドペースト

ダイヤモンドペースト - TRUSCOダイヤモンドペースト - TRUSCO

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。

用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。仕様油溶性のペースト適合鏡面ラップ用質量(g)5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48928941TDP-01260000
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
48928957TDP-014100000
3,570
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする