TRUSCO
取替え式防じんマスク
コンパクト設計です。
ろ過材は活性炭素繊維(ACF)入りで、不快臭や溶接時に発生する有害なオゾンも除去します。
ろ過材は水も油もはじきます。
用途
石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。
溶接・溶断およびサンダー・グラインダー作業。
清掃作業・農薬の散布(乳剤は不可)。
サイズ
M/E
縦(mm)
117
横(mm)
100
粒子捕集効率(%)
95以上
吸気抵抗(Pa)
80以下
質量(g)
155
仕様
しめひも:2点支持1本式
トラスコ品番
415-4436
種別
取替式防じん
区分
RL2
国家検定合格番号
第TM403号
材質(接顔体)
塩化ビニル
指定防護係数
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48931985
TMK-76U2T
¥
4,710
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください