曜日別特売

ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm)

ベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) - TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) - TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) - TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) - TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) - TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) - TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) - TRUSCOベベル型ブラシ(軸径3mm・外径15mm) - TRUSCO
(1件のレビュー)

コンパクトで高速回転軸のため操作しやすく、作業性に優れたベベル型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。

用途ベベル型で斜めに毛が出ているので細かいコーナー研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。外径(Φmm)15軸径(Φmm)3軸長(mm)40最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
毛材
線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48929666153B-2硬鋼線0.10
1,250
1,098
1,208(税込)
当日出荷
48929675153B-3真鍮0.10
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
48929684153B-4ステンレス0.10
1,190
999
1,099(税込)
当日出荷
48929693153B-6ナイロン0.20
950
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
48929702153B-7ダイヤ#6000.25
3,960
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
48929632153B-10アラミド0.20
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
48929641153B-11モノエイト0.15
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
48929657153B-12砥粒入ナイロン0.30
1,490
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
48929623153B-1鉄波0.12
890
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-05-21
用途: 10分で毛が吹き飛びます
37ワインズ

調子がいいのは最初の10分だけ。あっという間にブラシの毛がなくなります(ステンレス)。0.1㎜と細いので服にひっかかるとなかなかとれなくて大変です。二度と買わないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする