曜日別特売

フラワー型ブラシ(軸径6mm)

フラワー型ブラシ(軸径6mm) - TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm) - TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm) - TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm) - TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm) - TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm) - TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm) - TRUSCOフラワー型ブラシ(軸径6mm) - TRUSCO

ブラシが側面を向いている為止まり穴にある交差穴だけを重点的に研磨することができます。側面方向の研磨ができます。ブラシがクッションとなり、止まり穴の底部まで入れることができます。

用途円筒内径入り口から底面各所に開いた交差穴のバリ取りに最適です。各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング。軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000線径(Φmm)0.3毛丈(mm)10内容量1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
軸長(mm)
外径(Φmm)
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4892949220SF-6415-2590402520ステンレス
2,840
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
4892950120WF-6415-2603402520ワイヤ鋼線
2,360
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
4892951725SF-6415-2611402525ステンレス
2,840
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
4892952625WF-6415-2620402525ワイヤ鋼線
2,360
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
4892953530SF-6415-2638753530ステンレス
3,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
4892954430WF-6415-2646753530ワイヤ鋼線
2,680
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
4892955335SF-6415-2654803535ステンレス
3,160
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
4892956235WF-6415-2662803535ワイヤ鋼線
2,720
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
4892957140SF-6415-26711353540ステンレス
4,160
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
4892958740WF-6415-26891353540ワイヤ鋼線
3,320
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする