TRUSCO
フラワー型ブラシ(軸径3mm)
(1件のレビュー)
コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途
フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。
軸径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
線径(Φmm)
0.1
毛丈(mm)
3
内容量
1本
注意
※作業時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。最高使用回転数以下で使用してください。
全12種類を絞り込む
適合材
ステンレス、アルミ
各種金属
真鍮、銅、合金
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
適合材
適合
トラスコ品番
質量(g)
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48929404
103F-2
各種金属
金属製品のはく離、研削
415-2387
3.2
36
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48929413
103F-3
真鍮、銅、合金
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
415-2395
3.2
36
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
48929422
103F-4
ステンレス、アルミ
ステンレス、アルミ製品の研磨
415-2409
3.2
36
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
48929431
123F-2
各種金属
金属製品のはく離、研削
415-2417
5.8
31
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48929447
123F-3
真鍮、銅、合金
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
415-2425
6.5
31
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48929456
123F-4
ステンレス、アルミ
ステンレス、アルミ製品の研磨
415-2433
5.8
31
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
48929465
153F-2
各種金属
金属製品のはく離、研削
415-2441
6.0
31
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
48929474
153F-3
真鍮、銅、合金
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
415-2450
6.7
31
¥
1,610
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
48929483
153F-4
ステンレス、アルミ
ステンレス、アルミ製品の研磨
415-2468
6.0
31
¥
1,710
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48929596
83F-2
各種金属
金属製品のはく離、研削
415-2352
3.2
36
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48929605
83F-3
真鍮、銅、合金
真鍮、銅製品および合金製品の研磨
415-2361
3.2
36
¥
1,030
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48929614
83F-4
ステンレス、アルミ
ステンレス、アルミ製品の研磨
415-2379
3.2
36
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください