TRUSCO
研磨焼け防止剤
(1件のレビュー)
研磨ベルトや研磨輪に塗布することで焼けを抑制します。研磨ベルトや研磨輪の寿命を延ばし、仕上げ面が細かくなります。
用途
研磨ベルトや研磨輪などの目づまり、焼け防止。
トラスコ品番
400-4434
材質
脂肪酸
高さ(mm)
51
質量(g)
360
奥行(mm)
51
間口(mm)
190
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48928817
TYB-190
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください