エメリー研削材

エメリー研削材 - TRUSCOエメリー研削材 - TRUSCOエメリー研削材 - TRUSCOエメリー研削材 - TRUSCOエメリー研削材 - TRUSCO
(1件のレビュー)

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。

用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100内容量1個(2kg)
全8種類を絞り込む
粒度
8種類すべて表示中
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48928783TEM2-6060
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48928792TEM2-8080
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928722TEM2-100100
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928731TEM2-120120
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
48928747TEM2-150150
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928756TEM2-180180
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928765TEM2-240240
5,300
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
48928774TEM2-320320
5,300
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48928722
2019-04-03
用途: 鉄バフ
研磨工房製造業

粗さがちょうど良く鉄バフ用としてとても良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする