TRUSCO
GPクリーニングホイール
柔軟性があるので凹凸によく馴染みます。下地を削らずに表面をクリーニングします。
用途
サビ取り、塗装はがし、溶接作業前のクリーニングなど。
穴径(Φmm)
10
厚さ(mm)
15
粒度
120相当
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48928686
GPCW-10010
1パック(5個)
100
¥
5,250
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
48928695
GPCW-5010
1パック(10個)
50
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
48928704
GPCW-7510
1パック(10個)
75
¥
6,900
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください