曜日別特売

スーパーアルミ箔粘着テープ

スーパーアルミ箔粘着テープ - TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ - TRUSCOスーパーアルミ箔粘着テープ - TRUSCO
(2件のレビュー)

強粘着タイプのアルミ箔テープです。
はく離紙がなく、ゴミの発生がありません。
手切れが良く曲面追従性に優れ仕上がりもきれいです。

用途空調、断熱、防食用途、床暖房の均熱板用途、補修用途。タイプツヤあり基材厚さ(mm)0.12粘着力(N/10mm)7.2引張強度(N/25mm)127.5引張強度(N/10mm)51粘着力(N/25mm)18粘着タイプ強粘着内容量1巻
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936711TRAT100-1シルバー100500.16アルミ箔ポリエチレン(PE)アクリル系18N/25mm、7.2N/10mm0~120
6,340
5,498
6,048(税込)
当日出荷
48936736TRAT75-1シルバー75500.16アルミ箔ポリエチレン(PE)アクリル系18N/25mm、7.2N/10mm0~120
4,750
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39539796TRAT50-1シルバー50500.16アルミ箔ポリエチレン(PE)アクリル系18N/25mm、7.2N/10mm0~120
3,140
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-19
用途: 屋外のプレフィルター押さえに使用

粘着力が良いのと、はく離紙がないので使用しやすい。

対象商品 : 48936711
2017-09-06
用途: は希ガス漏れ止め

粘着保護の紙等がなく、ダイレクトに補修箇所に貼れるので便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする