TRUSCO
ハングフック(ステンレス製)
(1件のレビュー)
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
トラスコ品番
409-9699
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
135
種類
洋灯吊
ねじ径
M12
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
10.5
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
38
使用荷重(kN)
1.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48917836
TGH-12
¥
3,070
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください