曜日別特売

高輝度LEDペンライト

高輝度LEDペンライト - TRUSCO

ステンレスキャップ・硬質アルマイト仕様の高品質モデルです。シリコンレンズ採用で照射面に均一に光を配光します。明るさ2段階(強・弱)、点滅機能付です。

仕様IPX4付属品ペンクリップ、ナイロンバッグ外径(Φmm)14.5使用電球LED特殊用途防沫内容量1個
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
全光束(Lm)
電球の種類
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48931452PMLP-135単4形アルカリ乾電池(1個)別売135LEDアルミ
10,960
取扱い終了
48931461PMLP-250単4形アルカリ乾電池(2個)別売250LEDアルミ
11,830
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする