ナニワ(NANIWA)
アイボルト
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途
土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48968534
EB8100006
419-0882
スチール
17
16
26.5
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48968543
EB8100008
419-0891
スチール
35
20
33.3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48968552
EB8100010
419-0904
スチール
71
25
41.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48968561
EB8100012
419-0912
スチール
136
30
51
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48968577
EB8100016
419-0921
スチール
253
35
60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
48968586
EB8100020
419-0939
スチール
462
40
71
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
48968595
EB9000006
419-0947
ステンレス(SUS304)
15
16
26.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
返品不可
48968604
EB9000008
419-0955
ステンレス(SUS304)
30
20
33.3
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
48968613
EB9000010
419-0963
ステンレス(SUS304)
60
25
41.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
返品不可
48968622
EB9000012
419-0971
ステンレス(SUS304)
120
30
51
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
返品不可
48968631
EB9000016
419-0980
ステンレス(SUS304)
220
35
60
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
48968647
EB9000020
419-0998
ステンレス(SUS304)
400
40
71
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください