曜日別特売

マルチアイボルト ハイブリッド

マルチアイボルト ハイブリッド - ナニワ(NANIWA)マルチアイボルト ハイブリッド - ナニワ(NANIWA)マルチアイボルト ハイブリッド - ナニワ(NANIWA)

重量物の吊り上げ軸に対して360度回転し、吊り上げ方向に対しても180度回転します。JISアイボルトでは危険を伴った横吊り、斜め吊り、引き起こし作業時にも安全にご使用いただけます。現在、使用されている雌ねじを利用して、幅広い商品アイテムの中から、選択することができます。従来のマルチアイボルトと比較し、バリエーションに富んだ使用荷重を選択することができます。小さいボディーで軽量化され、使いやすく、作業効率を考えた商品になっております。

用途金型、土木、建築、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用。材質SCM435内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
トラスコ品番
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48968753HBM2416M24406-53610.8310965
16,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48968762HBM2420M24406-53791.4213583
19,500
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48968771HBM3020M30406-53871.5213583
21,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48968787HBM3024M30406-53952.46157102
24,800
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48968796HBM3624M36406-54092.63157102
28,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
返品不可
48968805HBM3630M36406-54174.91197128
34,300
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48968814HBM4230M42406-54255.14197128
45,000
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
48968823HBM4236M42406-54337.76235154
54,600
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48968832HBM4836M48406-54418235154
76,600
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
48968841HBM4842M48406-545011.9275176
104,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
48968857HBM6448M64406-546818.7309200
167,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする