LEDメガライト(スタンド式)

LEDメガライト(スタンド式) - 日動工業

紫外線を発生させないので虫が寄って来にくいです。熱の発生が少ないです。

用途工事の照明や現場の仮設照明に。材質セード:アルミ電源(V)100/200兼用(50/60Hz)コード長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ色温度(K)6000ランプ寿命40000時間照射角110°電球の種類LED内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
消費電力(W)
照度(Lx)
光度(cd)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48874454LEN-100PE/D-D400-51986.5118/11814700(1m)11400
180,000
取扱い終了
48874506LEN-40PE/D-5ME398-25724.547/486050(1m)4200
118,000
取扱い終了
48874551LEN-70PE/D-D764-12815.381/829880(1m)7560
162,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする