LEN-70PE/D-D LEDメガライト(スタンド式) 日動工業 48874551

LEDメガライト(スタンド式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48874551 品番LEN-70PE/D-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥162,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

紫外線を発生させないので虫が寄って来にくいです。熱の発生が少ないです。

用途工事の照明や現場の仮設照明に。 トラスコ品番764-1281 材質セード:アルミ 質量(kg)5.3 電源(V)100/200兼用(50/60Hz) 消費電力(W)81/82 コード長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)6000 照度(Lx)9880(1m) ランプ寿命40000時間 光度(cd)7560 明るさ(Lm)7000 照射角110° 電球の種類LED

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする